※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
110
20
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
240
52
200
215
225
240
260
280
300
320
幅B(mm)
50
15
45
47
49
50
55
58
62
65
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47979662
品番
NF322
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2600
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
基本動定格荷重Cr(N)
380000
基本静定格荷重Cor(N)
435000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方