曜日別特売
NJ324 円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越) 47980046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
120
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)260
260
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
225
240
280
300
320
340
360
380
400
420
幅B(mm)55
55
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
58
62
65
68
72
75
78
80
内容量1個注文コード47980046品番NJ324
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
内径d(Φmm)120外径D(Φmm)260幅B(mm)55材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800基本動定格荷重Cr(N)450000基本静定格荷重Cor(N)510000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする