Pfannenberg ファンフィルタ 排気フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPTFA60000 仕様UL、cUL認定.Pfannenberg屋根取り付けフィルタファンPTFシリーズ.Pfannenbergの第4世代Ecoolフィルタファンは、屋根に取り付けるように設計されています。PTFシリーズは、周囲から暖かい空気を抽出して空気の通過を最適にし、温度を均一にします。PTFシリーズは、工具を使わずに取り付けでき、特許取得済みの迅速な固定システムを備えています。 材質(フレーム)熱可塑樹脂 注文コード47980066 品番PTFA60000 11786001055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリーズ・仕様・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、cUL認定.Pfannenberg屋根取り付けフィルタファンPTFシリーズ.Pfannenbergの第4世代Ecoolフィルタファンは、屋根に取り付けるように設計されています。PTFシリーズは、周囲から暖かい空気を抽出して空気の通過を最適にし、温度を均一にします。PTFシリーズは、工具を使わずに取り付けでき、特許取得済みの迅速な固定システムを備えています。 シリーズPTFA60000 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)414×414×125 フィルター排気フィルタ 材質(フレーム)熱可塑樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする