曜日別特売
21555814055 Pfannenberg 表示灯 ブザー付 PFANNENBERG 47980303

Pfannenberg 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズPYX-MA-10最高温度(℃)55電源電圧(V)AC/DC24注文コード47980303品番21555814055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様【光効果】点滅、【トーンの数】8、UL特許出願中です。.PfannenbergPYRA点滅サウンダ信号灯、PY-X-MA-10.PYRAPY-X-MA-10は、100dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。この製品は、8種類のアラームトーンと10Jフラッシュを搭載しており、4種類のフラッシュレートを備えています。PYX-MA-10は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.ピラミッド型プラスチックハウジング安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現外部ラグや内部の穴による取り付けオプションDIPスイッチを介した4種類のフラッシュレートパネル取り付け用途に最適負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション@24Vac/dcデバイス内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現ライトとサウンダは個別に制御可能8種類のアラームトーン、100dB視覚的な伝達距離17mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級10Jフラッシュ10年保証タイプ【電流】AC、DC、【サウンダ】電子取付方式ベース取り付けシリーズPYX-MA-10レンズ色アンバー最高温度(℃)55電源電圧(V)AC/DC24RoHS指令(10物質対応)対応音量(前方1m)(dB以上)100バルブ種類キセノン灯ハウジング色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする