※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
20
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)
52
52
200
215
225
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
幅B(mm)
15
15
45
47
49
50
55
58
62
65
68
72
75
78
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47980387
品番
NU304
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
質量(g)
154
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
12000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
15000
基本動定格荷重Cr(N)
21400
基本静定格荷重Cor(N)
17300
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方