EYGA091203A 熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ Panasonic(パナソニック) 47981186

熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)90 注文コード47981186 品番EYGA091203A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
仕様【自己接着】あり、Panasonic熱分解グラファイトシート(PGS)EYGタイプ.これらのPanasonicPGS熱グラファイトシートは非常に薄く、熱管理/放熱の用途向けに合成製造された、配向性の高いグラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。PanasonicのPGS熱グラファイトシートには銅の2〜4倍の優れた熱伝導性が備わっています。また、柔軟性も備わっており(何度も折り曲げ可能)、任意の形状に切り分けも可能です。携帯電話、DVC、DSC、PC、周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などに使用できます。.特長と利点.PGSには高い熱伝導性が備わっており、省エネ(電力が不要)で環境にも配慮されています(純粋な炭素を使用)軽量、簡単に折り曲げ可能、任意の形状に簡単に切り分け可能換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適PGS素材は最大約500でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています。 材質グラファイト 長さ(mm)115 幅(mm)90 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)115×90 熱伝導率(W/mk)1600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47981186
2022-11-01
用途:
ヒートベストを作って抑えにしたかった。
個人 眞下物産 眞下彪 様 (卸売・小売業)

グラファイトシートが欲しいのだが、紙ではなく繊維シートが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする