EYGS0610ZLAH 熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ Panasonic(パナソニック) 47982053

熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)59.4 注文コード47982053 品番EYGS0610ZLAH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
仕様パナソニックSoft-PGS圧縮性グラファイトシート、タイプEYGS.パナソニックSoft-PGS(圧縮タイプ)は、熱界面素材に専用のグラファイトシートです。Soft-PGS(圧縮タイプ)は標準のPGSよりも高い圧縮性を備えているので、ターゲット/基板の間隙、反り、歪みに伴う熱抵抗を低減できます。Soft-PGSは優れた熱抵抗と信頼性を発揮するので、電源モジュールなどの多様なコンポーネントのサービス寿命と信頼性が向上します。Soft-PGS(圧縮タイプ)を使用すればコストを節約できるので、既存のプロセスを短縮できます。シートタイプの製品なので、グリースとは異なり、印刷プロセスは不要です。Soft-PGSには、グリースや相変化素材に見られる問題がないので、優れたTIMが実現します。.特長と利点.熱抵抗0.2Kcm2/W(600kPA)信頼性が高く、長持ちするRoHS対応動作温度範囲-55〜400 材質グラファイト 長さ(mm)104.4 幅(mm)59.4 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)104.4×59.4 シリーズEYGS 熱伝導率(W/mk)400 動作温度(℃)-55〜400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47981186
2022-11-01
用途:
ヒートベストを作って抑えにしたかった。
個人 眞下物産 眞下彪 様 (卸売・小売業)

グラファイトシートが欲しいのだが、紙ではなく繊維シートが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする