画像準備中

APシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)AC/DC24 種類AP1M 注文コード47982316 品番AP1M222G
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は定格使用電圧・種類など48種類から選べます 他の種類を見る
形状丸突形 質量(g)2.5 種類AP1M 入力種類ダイレクト式 保護構造IP65(IEC 60529) 端子形状はんだづけ端子 消費電流(mA)4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)AC/DC24±10% 耐振動(誤動作)- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 定格使用電圧(V)AC/DC24 照光色 カテゴリー- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする