形状丸突形
質量(g)18
種類AP22M-2Q3
入力種類-
保護構造パネル前面:IP66(IEC60529)ULType4X、端子部:IP20
端子形状M3.5ねじ端子
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-45〜80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)-
耐振動(誤動作)5〜55Hz 片振幅:0.5mm
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
はんだづけ端子-
適合電線Φ1.6または2mm2max
耐電圧(V/min)異極充電部間:2000、充電部と非充電部間:2000
定格使用電圧(V)DC12
照光色アンバー
カテゴリー過電圧カテゴリ:U
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000