画像準備中

APシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)DC12 種類AP22M-2Q3C 注文コード47982377 品番AP22M-2Q3CS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は定格使用電圧・種類など48種類から選べます 他の種類を見る
形状丸突形 質量(g)18 種類AP22M-2Q3C 入力種類- 保護構造パネル前面:IP66(IEC60529)ULType4X、端子部:IP20 端子形状M3.5ねじ端子 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-45〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)- 耐振動(誤動作)5〜55Hz 片振幅:0.5mm 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 はんだづけ端子- 適合電線Φ1.6または2mm2max 耐電圧(V/min)異極充電部間:2000、充電部と非充電部間:2000 定格使用電圧(V)DC12 照光色 カテゴリー過電圧カテゴリ:U 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする