形状丸平形
質量(g)7.5
種類AP6M
入力種類ダイレクト式
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形状はんだづけ端子
消費電流(mA)5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)AC/DC6±5%
耐振動(誤動作)-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
定格使用電圧(V)AC/DC6
照光色緑
カテゴリー-
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-