画像準備中

ARN形モノレバースイッチ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成各操作方向記入順序:上→右→下→左1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時 動作方式各方向毎の操作レバー記入順序:上→右→下→左自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止 種類長レバータイプ 注文コード47983068 品番ARN2-2020-11001100B
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は接点構成・動作方式・種類など209種類から選べます 他の種類を見る
接点構成
各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時
動作方式
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止
種類長レバータイプ 保護構造IP65(IEC 60529) 段数2(コンタクトブロック) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35〜80(ただし、氷結しないこと) 接点材質 定格通電電流(A)10 適合地域- 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする