IDEC(和泉電気)
ARN形モノレバースイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→2a接点
動作方式
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→自己保持
種類
短レバータイプ
注文コード
47984784
品番
ARNS4-2021-11001120B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・動作方式・種類
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
種類
短レバータイプ
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
4(コンタクトブロック)
接点構成
各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→2a接点
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→自己保持
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-35~80(ただし、氷結しないこと)
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
適合地域
-
色(ツマミ)
黒
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上