曜日別特売
SPH-002T-P0.5S PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造) 47985307

PH crimp receptacle contact

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1リール(8000個)注文コード47985307品番SPH-002T-P0.5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする