画像準備中

Phaesun 390811 屋根用ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47985438 品番390811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様ルーフダクト.これらの接着可能なルーフダクトは、屋外から屋内への配線に関連する問題を解決します。ケースは高耐性ポリウレタンフォーム製で、耐衝撃性、耐候性、耐紫外線性に優れています。完全防水で即組み立て可能なユニットとして提供されます。ケースにはねじ山が付いており、ケーブルを通した後に密閉するためのねじ止めケーブルグランドを取り付けられます。配線を外すときは、いつでもケーブルを抜いてクロージングキャップを取り付けケースを密閉することができます。.2xケーブルグランドM20(ケーブル径5-12mm)耐紫外線性接着可能ねじ止め可能 適合太陽電池 長さ(mm)90 幅(mm)180 ルーフダクト アクセサリタイプルーフダクト防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする