曜日別特売
2775197 Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト 47993978

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズD-UDK4BU仕様エンドカバー.色とサイズの種類が豊富なPhoenixContactの業務用エンドカバー。.さまざまな色を用意異なる色のオプション注文コード47993978品番2775197
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様エンドカバー.色とサイズの種類が豊富なPhoenixContactの業務用エンドカバー。.さまざまな色を用意異なる色のオプション適合モジュラ端子台シリーズD-UDK4BUアクセサリタイプエンドカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48007935
2024-03-23
用途: レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。
納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする