曜日別特売
SA-G01-A3Z-J-C230-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47995622

※SS・SA

SA-G01-A3Z-J-C230-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47995622
SA-G01-A3Z-J-C230-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47995622
SA-G01-A3Z-J-C230-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47995622

SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)65注文コード47995622品番SA-G01-A3Z-J-C230-31
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする