※SS・SA
NACHI(不二越)
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
65
注文コード
47996313
品番
SA-G01-C1-C2-31
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
65
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
電磁制御弁