仕様●許容瞬断時間:10ms以下(定格電源電圧時)●電源供給線:UL1007 AWG24~16、UL2464 AWG24~16、UL1015 AWG20~16●接地線:UL1007 AWG16●プログラム容量:800KB(100000ステップ相当)●ユーザープログラムのダウンロード回数:1000回●増設モジュールの増設台数:7モジュール●増設拡張モジュール一体形による増設モジュールの増設台数:8モジュール●分離形増設モジュールの増設台数:63モジュール(分離形マスタは最大1台、分離形スレーブは最大10台)●シフトレジスタ:256点質量(g)約255品名-種類Plus CPUモジュールモジュール-ポート数-定格電圧(V)DC24(動作)制御方式ストアードプログラム方式ケーブル長(m)-精度±30秒/月 25℃(時計)出力電圧(V)-消費電流(mA)-最大消費電力(W)3.36(CPUモジュール単体)通信方式-絶縁方式-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子-FE端子間/電源端子-入力端子間/電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/入力端子-FE端子間/リレー出力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガ)パルス出力点数:4点、方向制御:1パルス出力モード:4軸(Q0~Q7)、2パルス出力モード:4軸(Q0~Q7)電流(mA)-取付け方法DINレールもしくは直取付けケーブル-フィルター性能0ms(入力フィルタなし)、3~15ms(1ms単位)で指定可。但し、I14、I15、I16、I17は3ms固定。動作モードロータリエンコーダモード、加算カウンタモード、周波数測定モードコネクタ-入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)出力仕様トランジスタシンク出力0.1A命令42種(基本命令)、130種(演算命令)カウンタ512点(加算・可逆)、高速カウンタ最大計数周波数および点数:合計6点、1相2相共用、100kHz(1相は最大6点、2相は最大3点)、高速カウンタ範囲:0~4294967295(32ビット)データレジスタ60000点、200000点(非保持)、900点(特殊)最大応答周波数(kHz)Q0、Q2、Q4、Q6:100定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)端子20極MILコネクタ(入力端子部、出力端子部)リレー15400点(内部)、1600点(特殊内部)タイマー2000点(1ms/10ms/100ms/1s)通信速度-接地D種接地(第3種接地)最大接続台数-USBポートUSB mini-B(メンテナンス通信)デジタル分解能約4000階調(12ビット相当)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子-FE端子間/電源端子-入力端子間/入力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:AC500、電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/リレー出力端子-FE端子間:AC2300自己診断機能キープデータチェック、ユーザープログラム(ROM)CRCチェック、タイマ/カウンタ設定値変更チェック、ユーザープログラム文法チェック、ユーザープログラム実行チェック、ウォッチドッグタイマチェック、ユーザープログラムダウンロードチェック、停電チェック、時計エラーチェック、データリンク接続チェック、増設バスイニシャライズチェック、システムチェック、SDメモリカード転送チェック、SDメモリカードアクセスチェック処理速度基本命令実行時間:21μs/1000ステップ、END処理:1ms以下アナログ入力点数:1点、入力範囲:0~10V、突入電流最大35AI/O点数入力:16点、出力:16点、増設モジュール最大増設:224点、増設拡張モジュール一体形最大増設:256点、増設拡張モジュール分離形最大増設:2016点挿抜回数-シリアルポート-アナログボリューム点数:1点、範囲:0~1000EthernetポートEthernetポート1:メンテナンス通信(サーバー)、ユーザー通信TCP(サーバー/クライアント)、ユーザー通信UDP、Modbus TCP(サーバー/クライアント)、Eメール、Webサーバー、PING、SNTP、FTPサーバー/クライアント、BACnet/IP、MQTT、Ethernetポート2:メンテナンス通信(サーバー)、ユーザー通信TCP(サーバー/クライアント)、ユーザー通信UDP、Modbus TCP(サーバー/クライアント)、PING、EtherNet/IPTM入力インピーダンス(kΩ)約100カードスロット内蔵(SD)