FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-種類増設拡張モジュール一体形注文コード47999439品番FC6A-EXM24
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●許容瞬断時間:10ms以下(DC24V)質量(g)約150品名-種類増設拡張モジュール一体形モジュール接続可能CPU:Plus、All-in-One、CAN J1939 All-in-Oneポート数-定格電圧(V)DC24(動作)制御方式-ケーブル長(m)-精度-出力電圧(V)-消費電流(mA)内部電源 :CPUモジュール側供給、20(DC5V)、0(DC24V)、外部電源:最大接続時750(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V/外部電源)通信方式-絶縁方式非絶縁(内部回路との絶縁)出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-パルス出力-電流(mA)-取付け方法-ケーブル-フィルター性能-動作モード-コネクタ-入力仕様-出力仕様-命令-カウンタ-データレジスタ-最大応答周波数(kHz)-定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V端子着脱式5.08mmピッチPush-in式コネクタリレー-タイマー-通信速度-接地-最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台USBポート-デジタル分解能-耐電圧(V/min)-自己診断機能-処理速度-アナログ入力-突入電流-I/O点数基本増設側:最大7台(最大I/O 224点)、拡張増設側:最大8台(最大I/O 256点)挿抜回数100回(コネクタ)シリアルポート-アナログボリューム-Ethernetポート-入力インピーダンス(kΩ)-カードスロット-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする