仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:〜10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20〜55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20〜35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20〜55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240〜300(拡張時〜320)、画面サイズ : 8〜11インチ
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5〜8.4:片振幅 3.5mm、8.4〜150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)