仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)PBT
質量(g)約180
タイプ3接点タイプ
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)
接点構成2NO+1NC
ケーブル長(m)2
表示灯の有り無し有
定格使用電流100mA
相対湿度35〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本
保存温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
電気的耐久性120万回以上
汚染度(使用環境)3
色(本体)赤
保護クラス絶縁:ClassU(IEC 60536)
繰返し精度(%)10以下
電圧降下(V)Te=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Te=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)
定格使用電圧(V)DC24
最大動作周波数(Hz)150
相対湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)