画像準備中

HS7A-DMP形非接触安全スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48000315 品番 HS7A-DMP7015
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT 質量(g)約180 タイプ3接点タイプ 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 接点構成2NO+1NC ケーブル長(m)5 表示灯の有り無し 定格使用電流100mA 相対湿度35〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本 保存温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性120万回以上 汚染度(使用環境)3 色(本体) 保護クラス絶縁:ClassU(IEC 60536) 繰返し精度(%)10以下 電圧降下(V)Te=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Te=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 相対湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする