IDEC(和泉電気)
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
-
ボタン色
黄
注文コード
48000464
品番
HW1B-V3Y-PS
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
品名
操作部ユニット
種類
ユニット品
保護構造
IP65
接点構成
-
ボタン形状
中形(Φ29)
端子形状
-
ボタン色
黄
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
プッシュロックターンリセット
照光種別
-
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)
-
耐振動(耐久)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
耐振動(誤動作)
10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
接点材質
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
定格通電電流(A)
-
開閉頻度(回/時)
900
耐電圧(V)
-
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)
-
機械的寿命(万回)
-
電気的寿命(万回)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000