HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1a1b動作方式プッシュロックターンリセット接点金接点(接点仕様)注文コード48000595品番HW1B-V411R-MAU
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65接点金接点(接点仕様)接点構成1a1bボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質金接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする