曜日別特売

SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)130注文コード48003383品番SA-G03-C2-F-E2-J21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)130管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする