曜日別特売
SA-G03-C5-F-D1-J21 SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48004731

※SS・SA

SA-G03-C5-F-D1-J21 SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48004731
SA-G03-C5-F-D1-J21 SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48004731
SA-G03-C5-F-D1-J21 SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48004731

SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)130注文コード48004731品番SA-G03-C5-F-D1-J21
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)130管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする