IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
インタロック
ボタン形状
平形+突形
ボタン色
上側ボタン 緑/下側ボタン 赤
注文コード
48006220
品番
HW7D-B22GR-PS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・ボタン色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
-
適合機種
-
形状
-
文字内容
無地
品名
2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)
規格
UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造
端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成
-
ボタン形状
平形+突形
端子形状
-
ボタン色
上側ボタン 緑/下側ボタン 赤
定格絶縁電圧(V)
-
ノッチ角度(°)
-
ノッチ数
-
動作方式
インタロック
ランプ電圧(V)
-
照光種別
非
保存温度(℃)
-40~80(だたし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)
-
ハンドル色
-
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
定格通電電流(A)
-
鍵不抜仕様
-
操作部形状
-
回路
-
鍵
-
耐電圧(V)
-
照光色
-
ハウジング色
-
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
-
電気的寿命(万回)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000