画像準備中

HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 取付穴径(Φmm)- 動作方式- 注文コード48006615 品番HW-PW20
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は取付穴径・動作方式・内容量など486種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名2段コンタクトブロック 規格- 保護構造- 接点構成2a ボタン形状- 端子形状- ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする