画像準備中

HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 注文コード48006737 品番HW1B-A130B
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付穴径・内容量など825種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 材質- 形状- - 文字内容- 品名押ボタンスイッチ 形式- 外形寸法(mm)- 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 接点構成3a ボタン形状平形 端子形状M3.5ねじ端子 口金- ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式オルタネイト 方向- 文字色- ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状- 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様- 方向表示- 操作部形状丸形 回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)- 回路- LED寿命(時間)- 入数- - 操作方式- 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 キーの種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする