Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード48013509品番HW2P-1H22Y
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様-適合-材質-形状角平形(記名式)-文字内容-品名パイロットライト形式-外形寸法(mm)-規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65接点構成-ボタン形状-端子形状M3.5ねじ端子口金-ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-方向-文字色-ランプ電圧(V)AC115/120照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状-使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-方向表示-操作部形状-回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-回路-LED寿命(時間)-入数--操作方式-耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間照光色ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60125581
2022-06-17
用途: 表示灯として使用
製造業

製品の出来は良いです。同製品の照光式スイッチは表示パネル外枠とLED球各々色が付いていますが本表示灯は表示パネル外枠のみ色付きで、中のLED発光部は白しか付きませんので
注意する必要があるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする