曜日別特売

ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)40/(定格)20注文コード48014391品番SNH-G03-AR-GMR-D2-10
参考基準価格(税別)¥119,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)40/(定格)20バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする