曜日別特売

KGN形コントロールボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個種類壁掛形、2点用緑(ユニット)注文コード48015435品番KGN2113NYG
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
緑(ユニット)種類壁掛形、2点用保護構造IP40(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10銘板の表示文字ON、OFF取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20ユニットの呼び番号ABN110、ABN311R耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)シンボル押ボタンスイッチ(PB/PB)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする