色黒(ユニット)
種類壁掛形、2点用
保護構造IP40(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)250
板厚(mm)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上
塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
使用周囲温度(℃)-10〜40(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
銘板の表示文字銘板なし、銘板なし
取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
ユニットの呼び番号AZ12N、ABN111
耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)
シンボル押ボタンスイッチ(BZ/PB)
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)