画像準備中

KGN形コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類壁掛形、3点用 黒(ユニット) 注文コード48015530 品番KGN3104NYB
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は種類・色など26種類から選べます 他の種類を見る
黒(ユニット) 種類壁掛形、3点用 保護構造IP40(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 板厚(mm)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上 塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 銘板の表示文字ON、OFF、HAND-AUTO 取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20 ユニットの呼び番号ABN111、ABN111R、ASN211N 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) シンボル押ボタンスイッチ(PB/PB/SS) 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする