IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC/DC24
注文コード
48018007
品番
Q22P5CXXW24AE
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベゼル仕上げ:ブライトクローム
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
AC/DC24
保護構造
IP67
端子形状
はんだ端子/ファストン端子
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30〜65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-30〜65(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22(0〜0.15)
操作部形状
丸形(突形)
動作電流(mA)
20
照光色
白
材質(ベゼル)
黄銅