IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
電圧(V)
DC12
注文コード
48018016
品番
Q22Y5SZZRGB12E-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥152,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベゼル仕上げ:ステンレス316L
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
DC12
保護構造
IP67
端子形状
エポキシ樹脂リード線
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40〜85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-40〜85(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22(0〜0.15)
操作部形状
台形
動作電流(mA)
20
照光色
赤/緑/青
材質(ベゼル)
黄銅