画像準備中

Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC/DC24 注文コード48018034 品番Q6F5CXXB24AE
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ベゼル仕上げ:ブライトクローム 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)AC/DC24 保護構造IP67 端子形状エポキシ樹脂リード線 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)6(0〜0.15) 操作部形状フラッシュ形 動作電流(mA)20 照光色 材質(ベゼル)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする