曜日別特売

RJシリーズ スリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)接点構成1cコイル定格電圧(V)DC24注文コード48018235品番RJ1S-C-D24
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様指定記号:D24コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約19タイプシングル接点タイプ極数1形式シンプル形保護構造IP40(閉鎖形)消費電力(W)約0.53~0.64接点構成1c保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作表示復帰時間10ms以下復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]最小適合負荷DC5V・100mA(参考値)電気的耐久性10万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]接点材質AgNi定格電流(mA)22.1(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)1080±10%(at20℃)最大許容電圧(V)170%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm最小動作電圧70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A、誘導負荷:7.5A・6A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[a接点側]、電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A・6A、誘導負荷:7.5A・3A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[b接点側]接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)12接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC3000・DC360W、誘導負荷:AC1875・DC180W(a接点側)、抵抗負荷:AC3000・DC180W、誘導負荷:AC1875・DC90W(b接点側)耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする