仕様指定記号:A110コイル定格電圧(V)AC110質量(g)約19タイプシングル接点タイプ極数1形式標準形保護構造IP40(閉鎖形)消費電力(W)-接点構成1c保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約0.9~1.2(60Hz)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作表示有復帰時間10ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性3000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]最小適合負荷DC5V・100mA(参考値)電気的耐久性20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]接点材質AgNi定格電流(mA)9.5(50Hz)・8.1(60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)5270±10%(at20℃)最大許容電圧(V)140%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A、誘導負荷:7.5A・6A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[a接点側]、電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A・6A、誘導負荷:7.5A・3A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[b接点側]接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)12接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC3000・DC360W、誘導負荷:AC1875・DC180W(a接点側)、抵抗負荷:AC3000・DC180W、誘導負荷:AC1875・DC90W(b接点側)耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)