仕様●指定記号:A24●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時コイル定格電圧(V)AC24質量(g)約35タイプシングル接点タイプ種類ラッチングレバー無極数2形式標準形消費電力(W)-許容電流(A)10保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結なきこと)消費電力(VA)0.9~1.2(60Hz)、1.1~1.4(50Hz)接触抵抗(mΩ)50以下動作表示有復帰時間20ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC24V・5mA(参考値)接点材質Ag合金定格電流(mA)49.3(50Hz)・42.5(60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)164±10%(at20℃)動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:10A・誘導負荷:5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):AC250・抵抗負荷:5A・電気的耐久性:50万回以上、電圧(V):AC250・誘導負荷:2.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:30万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:5A・電気的耐久性:50万回以上、電圧(V):DC30・誘導負荷:2.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:30万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.6A・誘導負荷:0.4(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC2500・DC300W、誘導負荷:AC1250・DC150W端子ソルダ端子耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)