曜日別特売

RUシリーズ ユニバーサルリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)極数4種類ラッチングレバー無注文コード48019319品番RU42S-C-A100
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●指定記号:A100●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時コイル定格電圧(V)AC100~110質量(g)約35タイプツイン接点タイプ種類ラッチングレバー無極数4形式標準形消費電力(W)-許容電流(A)3保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結なきこと)消費電力(VA)0.9~1.2(60Hz)、1.1~1.4(50Hz)接触抵抗(mΩ)50以下動作表示復帰時間20ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC1V・0.1mA(参考値)接点材質AgNi(Auクラッド)定格電流(mA)9.2~11(50Hz)・7.8~9(60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)3460±10%(at20℃)動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.44A・誘導負荷:0.22(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750・DC90W、誘導負荷:AC200・DC45W端子ソルダ端子耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする