仕様●指定記号:D48●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時
コイル定格電圧(V)DC48
質量(g)約35
タイプツイン接点タイプ
種類ラッチングレバー無
極数4
形式順極性ダイオード付
消費電力(W)0.9〜1
許容電流(A)3
保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結なきこと)
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)50以下
動作表示有
復帰時間20ms以下
復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC1V・0.1mA(参考値)
接点材質AgNi(Auクラッド)
定格電流(mA)18(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)2560±10%(at20℃)
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.44A・誘導負荷:0.22(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750・DC90W、誘導負荷:AC200・DC45W
端子ソルダ端子
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)