画像準備中

RUシリーズ ユニバーサルリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 極数4 コイル定格電圧(V)AC24 種類ラッチングレバー有 注文コード48019407 品番RU4S-A24
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は極数・コイル定格電圧・種類など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●指定記号:A24●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時 コイル定格電圧(V)AC24 質量(g)約35 タイプシングル接点タイプ 種類ラッチングレバー有 極数4 形式標準形 消費電力(W)- 許容電流(A)6 保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結なきこと) 消費電力(VA)0.9〜1.2(60Hz)、1.1〜1.4(50Hz) 接触抵抗(mΩ)50以下 動作表示 復帰時間20ms以下 復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC1V・1mA(参考値) 接点材質Ag(Auクラッド) 定格電流(mA)49.3(50Hz)・42.5(60Hz)[±15%、(at20℃)] コイル抵抗(Ω)164±10%(at20℃) 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.6A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.7A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.65A・誘導負荷:0.33A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.33A・誘導負荷:0.18A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、誘導負荷:AC600・DC90W 端子ソルダ端子 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする