種類子機
検出方式標準
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
出力NPN
短絡保護装備(自動復帰式)
使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
ケーブル0.15mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付
表示範囲(mm)-199.9999〜199.9999
表示分解能0.1μm
入力トリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)
制御出力(出力1、出力2、出力3)NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下
判定出力NO/NC 切換式
アラーム出力アラーム時にオープン
標高(m)(使用)2000以下
デジタル表示204セグメントLCD
汚染度(使用環境)2
連結数親機1台に対して、子機15台まで
外部入力(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V〜+V DCまたは開放、有効:0〜+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ
アナログ電流出力-
質量(g)約130
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ケース)ポリカーボネート
材質(カバー)ポリカーボネート
保存温度範囲(℃)-20〜60
材質(スイッチ部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
組み合わせセンサヘッドHG-S1010-AC、HG-S1110-AC、HG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032、HG-S1050
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)3、5、10、100、500、1000 切換式
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回