デジタル変位センサ コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式標準 種類子機 注文コード48019518 品番HG-C112P
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は検出方式・RoHS指令・種類など7種類から選べます 他の種類を見る

デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。

種類子機 検出方式標準 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 出力PNP 短絡保護装備(自動復帰式) 使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間 ケーブル0.15mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付 表示範囲(mm)-199.9999〜199.9999 表示分解能0.1μm 入力トリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON) 制御出力(出力1、出力2、出力3)PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 判定出力NO/NC 切換式 アラーム出力アラーム時にオープン 標高(m)(使用)2000以下 デジタル表示204セグメントLCD 汚染度(使用環境)- 連結数親機1台に対して、子機15台まで 外部入力(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:0〜+0.6V DCまたは開放、有効:+4V〜+V DC、入力インピーダンス:約10kΩ アナログ電流出力- 質量(g)約130 適合規格- 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(カバー)ポリカーボネート 保存温度範囲(℃)-20〜60 材質(スイッチ部)ポリアセタール 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッド- 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)3、5、10、100、500、1000 切換式 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする