デジタル変位センサ コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式省配線 種類子機 注文コード48019536 品番HG-SC113
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は検出方式・RoHS指令・種類など7種類から選べます 他の種類を見る

デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。

種類子機 検出方式省配線 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 出力- 短絡保護- 使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 ケーブル- 表示範囲(mm)-199.9999〜199.9999 表示分解能0.1μm 入力- 制御出力- 判定出力- アラーム出力- 標高(m)(使用)2000以下 デジタル表示204セグメントLCD 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで 外部入力(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V〜+V DCまたは開放、有効:0〜+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ アナログ電流出力- 質量(g)約60 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(カバー)ポリカーボネート 保存温度範囲(℃)-20〜60 材質(スイッチ部)ポリアセタール 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドHG-S1010-AC、HG-S1110-AC、HG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032、HG-S1050 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm(10〜58Hz)、加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)3、5、10、100、500、1000 切換式 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする