デジタル変位センサ センサヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48019615 品番 HG-S1110R
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。

種類高精度 検出方式低測定力 動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)1960m/s2 XYZ各方向3回 材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm)10.5以上 測定範囲(mm)10 測定力(N)下向き設置時/0.35以下、上向き設置時/-、横向き設置時/0.25以下 指示精度(μm)全範囲/1以下、狭範囲/0.5以下(任意60μm) 分解能(μm)0.1 締付トルク(N・m)(測定子)0.1〜0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命1億回以上 付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、ゴムベロー1個 質量(g)約80 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ)亜鉛 保存温度範囲(℃)-20〜60 標高(m)(質量)2000以下 汚染度(使用環境)2 材質(スピンドル)工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35〜85 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする