IDEC(和泉電気)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
極数
4
種類
ラッチングレバー有
注文コード
48019626
品番
RU4S-D-D110
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・コイル定格電圧・種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●指定記号:D110●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時
コイル定格電圧(V)
DC110
質量(g)
約35
タイプ
シングル接点タイプ
種類
ラッチングレバー有
極数
4
形式
順極性ダイオード付
消費電力(W)
0.9~1
許容電流(A)
6
保存温度(℃)
-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-55~60(氷結なきこと)
消費電力(VA)
-
接触抵抗(mΩ)
50以下
動作表示
有
復帰時間
20ms以下
復帰電圧
10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
最大連続印加電圧
110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性
1億回以上
最小適合負荷
DC1V・1mA(参考値)
接点材質
Ag(Auクラッド)
定格電流(mA)
8.9(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)
12100±10%(at20℃)
動作時間(ms)
20以下
耐衝撃(m/s
2
)
耐久:1000、誤動作:150
耐振動
耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧
80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷
電圧(V):AC250・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.6A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):AC250・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:6A・誘導負荷:2.7A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.65A・誘導負荷:0.33A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:5万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.33A・誘導負荷:0.18A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:20万回以上
接点最大許容電力(VA)
抵抗負荷:AC1500・DC180W、誘導負荷:AC600・DC90W
端子
ソルダ端子
耐電圧(V/min)
接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)