DCL-33A-S/M1 デジタル指示調節計 神港テクノス 48019694 DCL-33A-S/M1 デジタル指示調節計 神港テクノス 48019694

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 制御出力(OUT1)無接点電圧(SSR 駆動用):12+20 V DC 注文コード48019694 品番DCL-33A-S/M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は制御出力5種類から選べます 他の種類を見る

小形,省スペース
マルチ入力
計測制御点数に合わせ拡張可能
設定値デジタル伝送受信器として使用可能

出力
(イベント出力)
【警報】警報動作の選択は、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能です。[工場出荷時:警報なし]
上限動作(偏差設定)設定範囲:-(スケーリング巾)〜スケーリング巾
下限動作(偏差設定)設定範囲:-(スケーリング巾)〜スケーリング巾
上下限動作(偏差設定)設定範囲:0〜スケーリング巾
上下限範囲動作(偏差設定)設定範囲:0〜スケーリング巾
絶対値上限動作設定範囲:スケーリング下限設定値〜スケーリング上限設定値
絶対値下限動作設定範囲:スケーリング下限設定値〜スケーリング上限設定値
待機機能付上限動作(偏差設定)設定範囲:-(スケーリング巾)〜スケーリング巾
待機機能付下限動作(偏差設定)設定範囲:-(スケーリング巾)〜スケーリング巾
待機機能付上下限動作(偏差設定)設定範囲:0〜スケーリング巾-側設定の最小値は、-199.9、-1999、+側設定の最大値は999.9、9999です。
設定精度:指示精度と同じ、動作:ON/OFF動作、動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、1〜1000(小数点の位置は、小数点位置設定の選択値により変わります。)、出力:オープンコレクタ制御容量:0.1A24VDC(最大)
【ループ異常警報】ヒータ断線、センサ断線、操作端異常を検出します。
ループ異常警報時間:0〜200分
ループ異常警報動作巾:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0〜150℃(°F)または0.0〜150.0℃(°F)
直流電流入力、直流電圧入力の場合、0〜1500
出力:オープンコレクタ制御容量:0.1A24VDC(最大)
精度
【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値
ただし、RまたはS入力で0〜200℃(0〜400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0〜300℃(0〜600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内
【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値
【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
入力
【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-U, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下
【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)
【直流電流】0〜20mA DC、4〜20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下
【直流電圧】0〜1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下
0〜5V DC, 1〜5V DC, 0〜10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下
動作
【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]
PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作
比例帯(P):0.0〜110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]
積分時間(I):0〜1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]
微分時間(D):0〜300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]
比例周期:1〜120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]
ARW:0〜100%[工場出荷時:50%]
手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]
動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1〜100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]
直流電流入力、直流電圧入力の場合、1〜1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)
出力リミット:0〜100%(直流電流出力形の場合、-5〜105%)
絶縁抵抗
出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可
その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力(OUT1)無接点電圧(SSR 駆動用):12+20 V DC 電源電圧(V)AC/DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g)約120 取付方式DINレール取り付け方式 周囲温度(℃)0〜50 周囲湿度(%RH)35〜85(結露不可) 消費電力(VA)約6 設定方式シートキー入力 材質難燃性樹脂 耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期(入力)0.25秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする